除雪機 スプレーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
87件の「除雪機 スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除雪機 シリコンスプレー」、「除雪機 塗装」、「雪タイヤ スプレー」などの商品も取り扱っております。
融雪シリコンアクリルスプレー生 高森コーキランキング1位
氷雪の付着防止に。塗装の塗り直しもできます!除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途除雪用品、除雪器具に。成分アクリル樹脂、シリコン樹脂、顔料、キシレン、酢酸エチル、ポロイソシアネートプレポリマー、有機溶剤、ジメチルエーテル
1本(300mL)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

雪くっつかんぞー 離雪スプレー CAPTAIN STAGランキング2位
雪離れ抜群で快適。 強力シリコンコーティング。 吹き付けるだけの簡単スプレータイプ。 プラスチックや金属に使用可能。
1本(420mL)
769税込846
当日出荷


離雪シリコンアクリルスプレー生 ミニ 高森コーキランキング4位
生シリコンとアクリル樹脂を特殊技術で融合させた離雪スプレー 強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。 シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止します。 除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上。 除雪シーズン中の再スプレー不要
用途除雪スコップ・スノーダンプ、除雪機のバケット内部、ロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分、車のタイヤハウス
1本(160mL)
989税込1,088
当日出荷

シリコンスプレー 呉工業(クレ)ランキング5位
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。容量(mL)420質量(g)350成分シリコーンオイル使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
398税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノーブランド除雪機用スプレー
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
1本(420mL)
1,798税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


コンパル雪スベロー
スコップ・ダンプの除雪作業がスムーズに。 雪の付着を防止します。 塗るだけで皿の滑りがよみがえります。
用途除雪道具への雪の付着防止にトラスコ品番819-3295
1個(160g)
1,098税込1,208
当日出荷

これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


コンパル雪つかない
スコップやスノーダンプにシュッとスプレーするだけで除雪がスムーズに。強力な撥水効果で雪がつきにくい。
用途除雪道具への雪の付着防止にトラスコ品番819-3296
1個(100mL)
719税込791
当日出荷

着雪防止に効果のある2液高耐久滑雪塗料スプレーです。
特性速乾、高耐久、撥水仕様スプレー、主剤・硬化剤混合タイプ容量(mL)315RoHS指令(10物質対応)対応塗布量0.6~1.0m2(2回塗り)
1本(315mL)
3,590税込3,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。無色使用温度範囲(℃)-20~200成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

世界各国累計販売数200万本超! タイヤ、車両・環境に優しい! 滑り止め効果のある天然樹脂成分に、特殊ポリマーを配合 タイヤ表面をコーティングし雪道、圧雪路でのグリップ力を向上させ、緊急時の安全を確保します。 急な降雪時に、簡単・安全に脱着可能! タイヤチェーンの装着方法がわからない方に! 圧雪路など、スタッドレスを履いていても、それ以上のグリップ力が必要な際に!
使用の目安乗用車タイヤ:12~16本分使用方法1.タイヤ表面の異物、雪、泥等を取り除きます(塗れていても問題ありません)。2.缶を30回程度良く振ってから、ノズルを水平に上げて、タイヤの路面との接触面へスプレーします。スプレー出来ない部分は車を動かしてタイヤを回転させ、4本全てにスプレーします。3.スプレー後、3~4分経過してから、ハンドルを左右に1~2回回してからゆっくり発進します。
1本(500mL)
2,898税込3,188
当日出荷

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 霜を削り取れるタイプのキャップを使用しており、スプレー噴射後にキャップで霜をこすると簡単に霜を取る事が出来てとても便利です。
用途自動車用ガラスの解氷専用成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン種別水性、エアゾールタイプ再凍結防止剤配合凍結温度(℃)-40(原液使用時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
1本(420mL)
219税込241
当日出荷

エンプレイスグリッ!とスプレー
四輪車緊急脱出用すべり止めスプレー。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に緊急脱出用としてお使いください。本製品1本で普通車用タイヤ約8から12本分が使用できます。ガス抜きキャップ付き。
用途滑り止めスプレー、スプレーチェーン、スプレー式タイヤチェーンとして。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に。緊急脱出用に。グリッとスプレー。適合使用可能数:タイヤ8~12本材質プラスチック、アルミ質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×20.5
1本
2,898税込3,188
当日出荷

塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
1本(15mL)
949税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコーン滑走剤
浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。種別滑走艶出し剤成分シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量309mL
1本(420mL)
698税込768
当日出荷